Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC 516 Sub-D Steckverbinder Stecker , 90-polig / Raster 3.81mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-779908
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-090-000-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 90
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Raster = 3.81mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 8.5A
Gehäusematerial = Kunststoff
Länge = 69.04mm
Breite = 31.34mm
Tiefe = 106.55mm
Serie = 516
Betriebstemperatur min. = -65°C

Steckverbindergehäuse für Rack- und Einbaustecker, mit Führungsstift. Das Rack- und Einbausteckverbindergehäuse von EDAC verfügt über eine Stellschraube, um den Anschluss mit einer entsprechenden Buchse zu ermöglichen. Für dieses Steckverbindergehäuse stehen Crimp-, Löt und Wire-Wrap-Kontakte zur Verfügung, die separat erhältlich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
90
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Raster:
3.81mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
8.5A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
69.04mm
Breite:
31.34mm
Tiefe:
106.55mm
Serie:
516
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, 779908, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, EDAC, 516090000301, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,14*
€ 29,84*
€ 5,90*
ab € 20,59*
€ 39,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-090-000-401
ab € 15,21*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,249*
Zubehör
EDAC
516-290-541
ab € 35,16*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 186,63*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 95,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.