Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Hand Crimpzange für MX150 Steckverbinderkontakte, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7786708
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63811-2400
EAN/GTIN:
     5059039266418
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = MX150 Steckverbinderkontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 150 mm

Passende MX150L Kontakte siehe Best.-Nr. ; 511-0017 511-0017 (typisch). Passende MX150 Kontakte siehe Best.-Nr. ; 720-5710 720-5710 für Buchsen und ; 720-5700 720-5700 für Stecker (typisch). MX150L und MX150 Anschlussklemmenwerkzeuge. Diese Serie von Molex Handcrimpzangen ist geeignet für MX150 und MX150L abgedichtete rechteckige Steckverbinder-Systemkontakte. Ein Ratschenmechanismus für den kompletten Arbeitszyklus für vollständige Crimpvorgänge wird von diesen Handwerkzeugen der Serie T9999 bereitgestellt. Die Crimpzange des Typs 4A hat eine ergonomische Griffart mit einfacher Kontaktpositionierung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
MX150 Steckverbinderkontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuh-crimpzange molex, aderendhülsen crimpzange, 7786708, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Molex, 638112400, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,91*
€ 646,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,10*
€ 640,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,23*
€ 589,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,19*
€ 535,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.