Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eplax EC50 Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 2.2A 50W, EIN 93 → 253V ac, 19-Zoll-Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-778523
Hersteller:
     Eplax
Herst.-Nr.:
     116-010194F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 Zoll Schaltnetzteil
19" Schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.2A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 93 → 253V ac
Montagetyp = 19-Zoll-Gestellmontage
Länge = 190mm
Breite = 100mm
Tiefe = 40.24mm
Serie = EC50
Temperatur max. = +70°C

19"-Einschubnetzteile 50W, Serie EC 50. 50W primärgetaktete AC/DC-Einschubnetzteile auf 100 x 160 mm Europakarte Stahlblechabdeckung Universaleingang 93-264VAC ohne Umschaltung Sicherheit nach VDE 0805, IEC 950 und EN 60 950 Funkenstört nach VDE 0871, Kurve B (10kHz-30MHz) Hohe Überlastbarkeit der Ausgänge für Anlaufströme Überspannungsschutz (OVP) Dauerkurzschluss- und Leerlauffest SMD-Technologie Kodierter H15-Steckerleiste Vero-Standardsteckerbelegung Separater Frontplattensatz mit Griff Für den Einsatz in 19"-Baugruppenträger nach DIN 41494
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.2A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
93 → 253V ac
Montagetyp:
19-Zoll-Gestellmontage
Länge:
190mm
Breite:
100mm
Tiefe:
40.24mm
Serie:
EC50
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 19" netzteil eplax, 19 zoll schaltnetzteil, 778523, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Eplax, 116010194F, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.