Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech , 1200mm x 1200mm x 20mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech , 1200mm x 1200mm x 20mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7781674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7781674
EAN/GTIN:
     5056112144618
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 1200mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 1200mm
Stärke = 20mm
Härte = HB-F
Farbe = Weiß
Zugfestigkeit =
>/185 N/mm²

RS PRO Aluminium-Honigpaneele. Eine robuste und elastische leichte Aluminium-Sandwichplatte. Die Aluminiumplatte besteht aus 2 Aluminiumblechen mit einer Aluminium-Honigkopf-Mittelschicht, die eine starke und leichte Platte mit hoher Steifigkeit bietet. Die Honeycomb-Verbundwerkstoffplatten bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Sandplatten, einschließlich einer hohen Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen und Schallisolierung aufgrund der Sechskantstruktur, die jeglichen Luftstrom verhindert, und Korrosionsbeständigkeit dank der Peraluman-Legierungen und der hochwertigen Polyesterlackierung auf beiden Seiten der Platte. Geeignet sowohl für dekorative als auch für eine Vielzahl von Funktionsanwendungen einschließlich:. Schalldämmung Marineanwendungen Luftfahrtindustrie Transportwagen und LKW Busse und Züge Aufzüge Architekturindustrie Beschichtung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Honeycomb-Verbundwerkstoffplatten ;/li> ;li>Robust und widerstandsfähig ;/li> ;li>Leicht ;/li> ;li>Ausgezeichnete Steifigkeit ;/li> ;li>Vollständig recycelbar ;/li> ;li>Korrosionsbeständig ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten?. Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
1200mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
1200mm
Stärke:
20mm
Härte:
HB-F
Farbe:
Weiß
Zugfestigkeit:
<BR/> >/185 N/mm²
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, rs pro alublech, alu tafel, alublech 1200mm x 600 mm x 1mm, 7781674, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 148369, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,56*
€ 1.584,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,45*
€ 1.533,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.198,26*
€ 1.425,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,23*
€ 1.346,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.070,41*
€ 1.273,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,69*
€ 1.232,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 941,54*
€ 1.120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,03*
€ 1.076,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 713,50*
Zubehör
Mapa
529176
ab € 88,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.