Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saft AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.6Ah, mit Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saft AA Batterie, Lithium Thionylchlorid, 3.6V / 2.6Ah, mit Lötfahne
Artikel-Nr.:
     108EL-7781150
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS145003PFRP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 3.6V
Anschlusstyp = PCB Pin
Größe = AA

Feuer-, Explosions- und Brandgefahr Nicht aufladen, Kurzschluss, Quetschung, Zerlegung, Hitze über 100 ゚C (212 ゚F), Verbrennung. Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Zelle für Leiterplattenmontage. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen (niedrige magnetische Signatur und gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig) Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Betriebstemperatur -60 ゚C → +85 ゚C
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
3.6V
Anschlusstyp:
PCB Pin
Größe:
AA
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6v 2600mah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 7781150, Batterien und Ladegeräte, Batterien, AA Batterien, Saft, LS145003PFRP, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, AA Batteries
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,63*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,34*
€ 6,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.