Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP3 Lithium Thionylchlorid 9V Batterie, 1.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7781080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7781080
EAN/GTIN:
     5056112144434
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Größe = PP3
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 10.8V
Anschlusstyp = Standard
Kapazität = 1.2Ah
Abmessungen = 50 x 26mm
Weitere Informationen:
Größe:
PP3
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
10.8V
Anschlusstyp:
Standard
Kapazität:
1.2Ah
Abmessungen:
50 x 26mm
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 7781080, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, RS PRO, 0095554019, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.