Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10.8W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Offene Bauform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10.8W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Offene Bauform,
TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 900mA 10.8W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac Offene Bauform,
Artikel-Nr.:
     108EL-7775067
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZWS10B-12
EAN/GTIN:
     5059045727132
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 900mA
Nennleistung = 10.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 73.5mm
Breite = 55mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 83%
Temperatur min. = -10°C

TDK Lambda-Schaltnetzteile der Serie ZWS-B, 10 W bis 30 W. Die Serie ZWS-B von TDK Lambda enthält eine Reihe von sehr zuverlässigen Netzteilen mit Einfachausgang. Diese Schaltnetzteile sind 30 % kleiner als die Vorgängergeneration. Die Netzteile mit Einfachausgang der Serie ZWS-B haben eine lastfreie Eingangsleistung von ;0,5 W und sind geeignet für Umweltschutz-Produkte. Ideal in Anwendungen wie LED, Industrie, Testen und Rundfunk. 30 % kleiner als die Vorgängergeneration Betriebstemperatur –10 °C bis +70 °C Lastfreie Eingangsleistung ˂0,5 W E-Cap-Funktionsdauer: 10 Jahre Vereinfacht das Gerätedesign Verbesserte Systemleistungsoptimierung Geeignet für Umweltschutz-Produkte Überlegene Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
900mA
Nennleistung:
10.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
73.5mm
Breite:
55mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
83%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 7775067, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, ZWS10B12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-21T-P1.1
ab € 0,0385*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
VHR-2N
ab € 0,41*
Zubehör
RS Pro
381851
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.