| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-777053 Herst.-Nr.: M/1430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zeit max. = 5s Zeit min. = 0.2s Betriebstemperatur max. = +80°C Betriebsdruck min. = 2bar Betriebsdruck max. = 10bar Betriebstemperatur min. = +5°C
Wenn der Zusatzbehälter-Anschluss nicht benutzt wird, sollte er verschlossen bleiben. Mutter nur zu Sicherungszwecken verwenden, nicht für Tafelmontage. Zeitverzögerungsventil, 5s. Ein Zeitverzögerungsventil für kurzzeitige Verzögerung zwischen aufeinanderfolgenden Operationen eines Gesamtablaufs. Dank seiner vollpneumatischen Ausführung ist dieses Ventil besonders gut für kritische Einsatzumgebungen geeignet. Das Ventil wird automatisch zurückgestellt, sobald das Eingangssignal weggenommen wird. Weitere Informationen: | | Zeit max.: | 5s | Zeit min.: | 0.2s | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Betriebsdruck min.: | 2bar | Betriebsdruck max.: | 10bar | Betriebstemperatur min.: | +5°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, 777053, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Zeitgeber, Norgren, M1430, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Timers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 574,80* | € 652,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 688,52* | € 777,13* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,46* | € 834,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|