Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann MAWI DIN-Stecker gewinkelt 4-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776583
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931567517 MAWI 40 B
EAN/GTIN:
     5059040087408
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 4-polig
din stecker
din-stecker hirschmann
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Serie = MAWI
Gehäusematerial = PE
Kontaktbeschichtung = Zinn

DIN. EN 60 130-09. Winkelstecker ohne Verschraubung, Lötanschluss. EN 60 130-09 Polbild-DIN nach 41 524 (Stifte 1-5) DIN 45 326 Bemessungsstrom <= 4 A Bemessungsspannung UC 34 V Kabeldurchmesser 6,5 Anschlussart löten Kontaktmaterial Messing, verzinnt Kontaktträgermaterial PA 66 / UL-Standard 94V-2 Gehäusematerial PE Schutzgrad (IEC 60529) IP 30 Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Serie:
MAWI
Gehäusematerial:
PE
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 776583, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 931567517MAWI40B, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,4175*
€ 5,4275*
200
Frei Haus
ab € 4,4716*
€ 5,4816*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,83*
€ 6,59*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 3,51*
€ 6,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.