| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-776505 Herst.-Nr.: 930016517 MAS 50 EAN/GTIN: 4002044022228 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Mini Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = Gerade Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Serie = MAS Gehäusematerial = PE Betriebstemperatur max. = +60°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Mini | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Serie: | MAS | Gehäusematerial: | PE | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, hosiden stecker 5 pol, rundsteckverbinder sonstige, din-stecker hirschmann, 776505, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 930016517MAS50, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,48* | € 2,61* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 2,91* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,63* | € 4,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|