Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Stecker Gerade 7-polig, 34 V ac/dc / 4A, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-776296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     776296
EAN/GTIN:
     5056111935552
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
rs pro din-stecker 7 polig
din stecker
din-stecker 7polig
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Serie = MAS
Gehäusematerial = Polymer
Betriebstemperatur min. = -20°C

Steckverbinder für Kabelmontage, RS Pro. Diese Kunststoff-DIN-Steckverbinder mit Schraubensicherung von RS Pro sind für verschiedene Anwendungen geeignet. Der sichere Schraubverriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Lösen, insbesondere in Umgebungen, in denen dies problematisch sein kann. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Kabelstecker und -buchsen sind mit Lötkelchen bzw. Lötanschlüssen versehen. Maximale Kabelaufnahme: 5,5 mm. Verzinnte Kontakte mit Gehäusen gemäß UL94V-2. Abschirmung und integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Serie:
MAS
Gehäusematerial:
Polymer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 776296, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, 930688117, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
491229
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.