| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-776189 Herst.-Nr.: 932908117 MAWI 5100 EAN/GTIN: 5059040085015 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Steckergröße = Standard Verbindungstyp = Schraubverriegelung Anschlussart = Löten Gehäuseausrichtung = gewinkelt Nennstrom = 4A Betriebsspannung = 34 V ac/dc Schutzart = IP30 Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Serie = MAWI Gehäusematerial = PE Kontaktmaterial = Messing
DIN. Abgewinkelter, isolierter DIN-Stecker mit Verschraubung. Mit Knickschutz Isoliergriff Kabel-Ø 5,5mm max. Die verschraubbaren Ausführungen sind für professionelle Anwendungen geeignet wie beispielsweise Kabelsuchgerät, Messgeräte z.B. für Umweltschutz, für elektrischpneumatisch gesteuerte Türöffner oder für Steuergeräte in der Heizungs- und Klimatechnik. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Steckergröße: | Standard | Verbindungstyp: | Schraubverriegelung | Anschlussart: | Löten | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Nennstrom: | 4A | Betriebsspannung: | 34 V ac/dc | Schutzart: | IP30 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Serie: | MAWI | Gehäusematerial: | PE | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 776189, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 932908117MAWI5100, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,33* | € 10,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|