Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, 24 V dc / 18W, 172 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, 24 V dc / 18W, 172 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h
ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, 24 V dc / 18W, 172 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h
ebm-papst 6200 N DC-Axiallüfter, 24 V dc / 18W, 172 x 51mm, 3400U/min, 410m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7761285
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6224NU
EAN/GTIN:
     5059039108435
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 50.8mm
Tiefe = 51mm
Abmessungen = 172 x 51mm
Geräuschpegel = 55dB
Lüfterdrehzahl = 3400U/min
Schutzart = IP68

UL-Zulassung. Eine Hersteller-Teilenummer mit Suffix "U" kennzeichnet entweder die Schutzart IP54 oder IP68. Ebm-papst-DC-Kompaktlüfter mit Schutzart IP68. Die nach IP68 vor eindringenden Medien geschützten Lüfter ebm-papst sind ideal für den Betrieb in den rauesten Umgebungen. Diese Lüfter sind für hohe Staub-, Feuchtigkeits- und direkte Wasserbelastung im Freien ausgelegt. Sie sind ideal für Waschvorgänge und können nicht durch kontinuierliches Eintauchen in Wasser beschädigt werden, wodurch sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Mit einer Konstruktion, die auf dem gesamten Motor (Wicklung und Leiterplatte) basiert und vollständig aus Kunststoff beschichtet ist, ist die integrierte Betriebselektronik der IP68-Lüfter ebm-papst vollständig umschlossen und die Kabelverbindung ist speziell abgedichtet. Eigenschaften und Vorteile. IP68-konforme DC-Lüfter mit elektronischer Rotorschaltung und integrierter elektronischer Schaltregelung Glasfaserverstärkter Kunststoff, PBTP-Gehäuse und PA-Flügel Geschützt gegen Verpolung und Überlastung Elektrische Verbindung mit zwei 22 AWG-Drähten
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
50.8mm
Tiefe:
51mm
Abmessungen:
172 x 51mm
Geräuschpegel:
55dB
Lüfterdrehzahl:
3400U/min
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 7761285, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 6224NU, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 127,53*
€ 159,20*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 204,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 222,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,88*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.