Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7757450
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703T-5002E/CB
EAN/GTIN:
     5059040135284
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0.3 %/V
Load-Regulation = 2.5 %
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3.1mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1703
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0.3 %/V
Load-Regulation:
2.5 %
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7757450, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1703T5002ECB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.