Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex SRC Steckverbindergehäuse, , Buchse, 84-polig, Schwarz / 14-reihig, 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754436
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93287-0001
EAN/GTIN:
     5059039315550
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 84
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 14
Nennstrom = 18A
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = SRC
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 42mm
Breite = 141.3mm
Tiefe = 37.7mm
Seriennummer = 93287

SRC-Signalgehäuse. Diese Serie von abgedichteten, rechteckigen Molex Steckverbindern (SRC) mit 4,00 mm Rastermaß ist ideal, wenn Blind-Mate-Funktion mit Einhandbedienung erforderlich ist. Diese Signal-SRCs verwenden bewährte MX150-Anschlussklemmen, siehe Best.-Nr.: ; 720-5700 720-5700 für typische Steckkontakte und ; 720-5716 720-5716 für typische Kontaktbuchsen. Eine Leerrohrschnittstelle mit rechtem Buchsenkabelausgang von 28 mm Ø ist zur Verwendung für die Buchsenleiste verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 775-4451 775-4451. Schutzart: IP69 / IP69K
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
84
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
14
Nennstrom:
18A
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
SRC
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
42mm
Breite:
141.3mm
Tiefe:
37.7mm
Seriennummer:
93287
Weitere Suchbegriffe: 7754436, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 932870001, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
330122002
ab € 0,0406*
Zubehör
Molex
33001-2004
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
330122003
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.