Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex IDC-Steckverbinder Stecker, , 4-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7754293
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93405-0504
EAN/GTIN:
     5059039354498
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 1,27mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Stecker
Raster = 1.27mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1.2A
Kontaktbeschichtung = Zinn
Serie = Picoflex
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Betriebsspannung = 250,0 V ac
Gehäusematerial = Nylon

UL (E29179); CSA (LR19980-181). 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten. Eine Serie von flachen 1,27 mm Rastermaß Picoflex Stiftleisten für den Einsatz mit Serie-90327-Gehäusen, siehe Best.-Nr. ; 324-8047 324-8047 typisch. Mit Reibschlusssicherung, Codierung und gestanzten Kontakten mit In-line-Flachlötfahnen Starre Lötanschlüsse benötigen 0,8 mm-Bohrungen. Hersteller-Teilenummern-Schlüssel:. 90814-00xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-06xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-07xx: SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte 90814-08xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-09xx: SMD, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90814-38xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90814-39xx: SMD, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-00xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 90325-30xx Durchgangsbohrung, Hauchvergoldung, mit Leiterplattenstiften 90325-90xx: Durchgangsbohrung, Zinn, mit Leiterplattenstiften 93405-05xx: Umgekehrtes Raster, SMD, Zinn, keine Leiterplattenstifte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Stecker
Raster:
1.27mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1.2A
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Serie:
Picoflex
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Betriebsspannung:
250,0 V ac
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder 4-pol, 7754293, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Molex, 934050504, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
923150410
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
903270304
ab € 0,134*
Zubehör
Molex
92315-0420
€ 9,65*
Zubehör
Molex
90327-3304
ab € 0,5221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.