Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
RS PRO Fußschalter Tastend, 1-poliger Wechsler, 3 A Thermoplast 24V, IP X7
Artikel-Nr.:
     108EL-7748614
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748614
EAN/GTIN:
     5056112140238
Suchbegriffe:
Fußschalter
rs pro fußschalter
fußschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktnennspannung AC = 24V
Kontaktnennspannung DC = 24V
Kontaktnennstrom = 3 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart = IP X7
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Schwarz
Höhe = 26mm

RS PRO Universal Kunststofffußschalter. Der RS PRO Tastfußschalter wurde mit einem integrierten rutschfesten Bodenpolster entwickelt. Er ist aus Thermoplast gefertigt und hat einpolige Doppeldistanz (SPDT)-Kontakte. Dieses Fußpedal ist schwarz und gemäß IP67 abgedichtet. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Tastender Fußschalter-Regler 1-poliger Umschalter, Tastschalter mit integriertem, rutschfestem Bodenpolster Kabel- und Kontaktmodul Komplett mit 2 m Kabel Kontaktbelastbarkeit 24 Vac/dc 3 A Gekapselt nach IP67 - staub- und wassergeschützt. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktnennspannung AC:
24V
Kontaktnennspannung DC:
24V
Kontaktnennstrom:
3 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Allgemeine Anwendungen
IP Schutzart:
IP X7
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Schwarz
Höhe:
26mm
Weitere Suchbegriffe: 7748614, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 62260002, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1250870
ab € 61,83*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 115,63*
Zubehör
RS Pro
116782
ab € 137,25*
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,61*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.