Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 5A, EIN 220V ac, Open Frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 5A, EIN 220V ac, Open Frame
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 5A, EIN 220V ac, Open Frame
Artikel-Nr.:
     108EL-7748201
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7748201
EAN/GTIN:
     5056112139812
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 5A
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 220V ac
Montagetyp = Open Frame
Länge = 320mm
Breite = 320mm
Eingebettet = Ja
Tiefe = 80mm

Metallbox-Netzteile, RS. Netzeingang: 220 V ac Batterieladekreis
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
5A
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
220V ac
Montagetyp:
Open Frame
Länge:
320mm
Breite:
320mm
Eingebettet:
Ja
Tiefe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 7748201, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LPS5A12V, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,09*
Zubehör
RS Pro
6961217
ab € 23,94*
Zubehör
RS Pro
6961213
ab € 16,95*
Zubehör
RS Pro
2284143
ab € 31,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.