|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7747841 Herst.-Nr.: TC7107ACPL EAN/GTIN: 5059040184268 |
| |
|
|  |  |
 | Architektur = Dual Slope Anzahl der A/D-Wandler = 1 Eingangssignal-Typ = Differential Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 40 Integrale Nichtlinearität = 1digit Stromversorgungs-Typ = Dual Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm
Display-Treiber, Microchip Weitere Informationen:  |  | Architektur: | Dual Slope | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Eingangssignal-Typ: | Differential | Eingangs-Typ: | Spannung | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 40 | Integrale Nichtlinearität: | 1digit | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Betriebstemperatur min.: | 0 °Cmm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, 7747841, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7107ACPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
|  |  |
| |