Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD2 Drosselspule, 10 μH 1.7A mit Ferrit-Kern, 5820 Gehäuse 5.8mm / ±20%, 8MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7742742
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447745100
EAN/GTIN:
     5059042613643
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 1.7A
Gehäuse-Form = 5820
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.2mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 5.8 x 5.2 x 2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 130mΩ
Serie = WE-PD2
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 28MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Gewickelte Drosseln der Serie WE-PD2. SMD-Leistungsinduktivitäten in offener Bauform der Serie WE-PD2 mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 14 A. Die Induktivitäten der Serie WE PD2 sind für das Aufschmelzlöten empfohlen und für die folgenden Anwendungen geeignet: Schaltregler mit niedriger Betriebsspannung (Computer, Laptops, Mobiltelefone und Pager); integrierte DC/DC-Wandler; perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hoher Effizienz
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
1.7A
Gehäuse-Form:
5820
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.2mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
5.8 x 5.2 x 2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
130mΩ
Serie:
WE-PD2
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
28MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7742742, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447745100, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.