Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 420 J DC-Axiallüfter, 12 V dc / 7.9W, 40 x 40 x 28mm, 17250U/min, 38m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 420 J DC-Axiallüfter, 12 V dc / 7.9W, 40 x 40 x 28mm, 17250U/min, 38m³/h
ebm-papst 420 J DC-Axiallüfter, 12 V dc / 7.9W, 40 x 40 x 28mm, 17250U/min, 38m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7742701
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     422J/2HP
EAN/GTIN:
     5059039104420
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 7.9W
Abmessungen = 40 x 40 x 28mm
Geräuschpegel = 54dB
Lüfterdrehzahl = 17250U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer

Hinweis: Hersteller-Teilenummer mit "/2" kennzeichnet eine Drehzahlmesser-Ausgangsoption. DC-Kompaktlüfter der Serie 420J mit geringem Stromverbrauch von ebm-papst. Die kompakten DC-Axiallüfter der Serie 420J von ebm-papst sorgen für eine leise und effiziente Kühlung Ihrer Ausrüstung. Dieser Lüfter hebt sich den geringeren Stromverbrauch und die Energieeffizienz aus. Er liefert einen ausgezeichneten Luftstrom, der sicherstellt, dass der Gegenstand, an dem er befestigt ist, bei einer angemessenen Temperatur betrieben wird. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Energiesparender Lüfter • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse • Auslass über Streben • Drehung gegen den Uhrzeigersinn (zum Rotor) • Leicht und haltbar. Verwendet dieser Lüfter Kugellager?. Die Serie 420J ist mit Kugellagern ausgestattet. Bekannt für ihre Langlebigkeit und Einbaulage in jeder Ausrichtung, sind Kugellager-Innenteile die Standardausführung für Axialventilatoren. Vorteile eines Energiesparlüfters. Aufgrund der geringen Leistung der 420J-Serie sind die Energiesparmöglichkeiten enorm. Dies führt zu einem ruhigeren Betrieb in Bereichen, in denen Lärm ein Problem sein kann, und zu massiven Einsparungen bei den Stromkosten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
7.9W
Abmessungen:
40 x 40 x 28mm
Geräuschpegel:
54dB
Lüfterdrehzahl:
17250U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, 7742701, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 422J2HP, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,00*
€ 35,93*
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 37,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,86*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.