Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metall Verkehrsspiegel Wandhalterung, Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metall Verkehrsspiegel Wandhalterung, Innenbereich
RS PRO Metall Verkehrsspiegel Wandhalterung, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     108EL-7739742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739742
EAN/GTIN:
     5056112138358
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Innen/Außen = Innenbereich
Material = Metall

Spiegel-Befestigungssatz. Die Polmontagesätze wurden zur Montage der normalen Außenkonvex-Spiegel an einem Pol mit 50 mm oder 75 mm Durchmesser entwickelt. Kompatibel für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen Verzinkt, um rauen äußeren Bedingungen zu widerstehen
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innenbereich
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel, 7739742, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Konvexspiegel, RS PRO, BOT0319, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Convex Mirrors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7739746
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.