Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Metall Werkzeugbox, L. 550mm B. 200mm H. 550mm, 6.0kg, Freitragend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Metall Werkzeugbox, L. 550mm B. 200mm H. 550mm, 6.0kg, Freitragend
Artikel-Nr.:
     108EL-7739364
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7739364
EAN/GTIN:
     5056112138068
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
rs pro stahl werkzeugkasten
Material/Stoff = Metall
Behälter Typ = Werkzeugbox
Länge = 550mm
Breite = 200mm
Höhe = 550mm
Maße = 550 x 200 x 550mm
Schlosstyp = Freitragend
Schubladen Typ = Nicht abnehmbar
Gewicht = 6.0kg
Inklusive Werkzeug = Nein

RS Pro Werkzeugbox mit Stahlkantenhebel. Dieser freitragende Werkzeugkasten der bewährten Marke RS Pro ist ideal für die Aufbewahrung von Werkzeugen unterwegs für hohe Beanspruchung und allgemeine Anwendungen. Es ist ideal für die Aufbewahrung und den Transport von großen und kleinen Werkzeugen sowie kleineren Teilen, und seine klappbare Zugänglichkeit bedeutet, dass das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit leichter zur Hand ist als mit herkömmlichen Werkzeugkästen und Truhen. Mit einem robusten Scharniermechanismus lässt sich der Werkzeugkasten öffnen, um einzelne Fachfächer sowie das Basisfach freizulegen. Es gibt nicht nur reichlich Stauraum, sondern auch eine maximale Zugänglichkeit, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen. Diese Werkzeugbox hat eine Durable Metallkonstruktion mit lackierter Oberfläche, sodass Sie auch in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten können. Es verfügt außerdem über ein Loch für ein Vorhängeschloss, sodass Ihre Werkzeuge sicher und sicher aufbewahrt werden können. ; 773-9370 773-9370 ist ein 550 x 215 x 202 mm großer Kragarmwerkzeugkasten ; 773-9376 773-9376 ist ein 450 x 200 x 202 mm großer Kragarmwerkzeugkasten ; 773-9367 773-9367 ist eine 450 x 215 x 240 mm große Werkzeugbox mit Ausleger ; 773-9360 773-9360 ist eine 550 x 215 x 240 mm große Werkzeugbox mit Ausleger ; 773-9364 773-9364 ist ein 500 x 300 x 260 mm-Auslegerwerkzeugkasten Eigenschaften und Vorteile Röhrengriff in voller Länge Stahlausführung Robuster Scharniermechanismus Lackierte Oberfläche mit cadmiumfreien und bleifreien Farben 0,6 mm Dicke Anwendungen Dieser freitragende Werkzeugkasten ist sehr vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Sie ist in der Lage, eine Reihe von Werkzeugen und Teilen zu halten und mit ihrem äußerst Durable Design ein unverzichtbarer Begleiter, wo immer Werkzeugmobilität erforderlich ist. Der RS Pro Auslegerwerkzeugkasten ist ideal für: Elektriker Mechaniker Techniker Wartungstechniker als Heimwerker Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie nach Zuverlässigkeit und einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Wir suchen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Techniker, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Metall
Behälter Typ:
Werkzeugbox
Länge:
550mm
Breite:
200mm
Höhe:
550mm
Maße:
550 x 200 x 550mm
Schlosstyp:
Freitragend
Schubladen Typ:
Nicht abnehmbar
Gewicht:
6.0kg
Inklusive Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, 7739364, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen, RS PRO, 9155, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.