Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister CMOS Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Schieberegister 8-Bit Schieberegister CMOS Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-7737796
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC595ADTR2G
EAN/GTIN:
     5059042797947
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = CMOS
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm
Trigger-Typ = Positiv-Flanke

Produktfamilie 74HC, ON Semiconductor. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 7737796, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, onsemi, MC74HC595ADTR2G, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 250 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.