Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WIR-SHC Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 31.8 x 31.8 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737305
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     36003300
EAN/GTIN:
     5059042791259
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 31.8 x 31.8 x 3mm
Länge Innen = 31,8 mm
Breite Innen = 31,8 mm
Höhe Innen = 3 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl
Serie = WIR-SHC
Erfüllte Normen = DIN EN 10202, DIN EN 10203

Wurth Elektronik Schirmungsschränke – WIR-SHC. Die Schirmungsschränke der Serie Wurth WE-SHC sind eine flexible und kostengünstige Lösung für verschiedene Anforderungen. Sie sind gefertigt aus Zinn von ausgezeichneter Qualität und verfügen über eine Schirmungswirksamkeit von bis zu 55 dB. Jeder WIR-SHC-Schrank besteht aus zwei Teilen – einem lötbaren Rasterrahmen und einer abnehmbaren Abdeckung.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
31.8 x 31.8 x 3mm
Länge Innen:
31,8 mm
Breite Innen:
31,8 mm
Höhe Innen:
3 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Serie:
WIR-SHC
Erfüllte Normen:
DIN EN 10202, DIN EN 10203
Weitere Suchbegriffe: 7737305, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Wurth Elektronik, 36003300, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
36103305
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.