Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
RS PRO Stahl Werkzeugkasten 8 Schubladen, , 427mm x 660mm x 307mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7732735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7732735
EAN/GTIN:
     5056112137528
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
rs pro stahl werkzeugkasten
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 8
Mit Rollen = Nein
Länge = 307mm
Breite = 660mm
Höhe = 427mm
Maße = 660 x 307 x 427mm

RS PRO Werkzeugkasten aus Stahl mit 8 Schubladen. Diese robuste Werkzeugtruhe- und Schrankkombination aus Stahl von RS Pro ist robust und zuverlässig. In der von oben zu öffnenden Werkzeugtruhe mit kugelgelagerten Schubladen, die sich vollständig öffnen lassen, können Sie die benötigten Teile und Werkzeuge übersichtlich und leicht zugänglich aufbewahren. Der Deckel ist außerdem mit Verschlussscharnieren ausgestattet, um sicherzustellen, dass er während der Arbeit geöffnet bleibt. Die Top Truhe ist ein integriertes Verriegelungssystem für zusätzliche Sicherheit und Sorgenfreiheit. Durch die hochwertige Stahlblechausführung ist die kratzfeste Werkzeugtruhe auch für mittlere Beanspruchungen geeignet. Egal ob Sie in einer professionellen Werkstatt oder in einer Heimwerkstatt arbeiten, diese RS Pro Werkzeugtruhe wird Ihren Anforderungen gerecht. Eigenschaften und Vorteile Langlebige elektrostatische matte Pulverbeschichtung, kratzfest Oberes Schließfach mit integriertem Schließmechanismus, 80mm tief Teleskop-Schubladen mit Kugellager und geringer Reibung 8 separate Schubladen mit verschiedenen Größen Tragegriffe Passt leicht auf die meisten RS-Werkzeugschränke Anwendungen Diese Werkzeugschrank- und Brustkombination ist ideal für eine geschäftige Werkstatt oder für die ultimative Garagenanpassung und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine große Auswahl an Werkzeugen und Zubehör einfach aufbewahrt werden muss. Die Brust verfügt über integrierte Griffe für tragbare Anwendungen. Dies hat Vorteile gegenüber festen Werkzeugschränken, da die Einheit direkt dorthin bewegt werden kann, wo die Arbeit stattfindet, was Zeit und Aufwand spart. Tragbare Werkzeugkästen sind ideal für: Werkstattmechaniker Werkstätten Wartungsarbeiter Kompatible EVA-Schaumstoffeinsätze Eine Serie von Werkzeugsätzen, verpackt in einzigartigen Schaumstoffeinsätzen, die perfekt in RS Pro Werkzeugschränke passen. Die folgenden sind erhältlich: ; 833-5963 833-5963 ist ein leeres RS Pro EVA-Schaumstoffmodul ; 833-5950 833-5950 ist ein RS Pro 23-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant ; 833-5957 833-5957 ist ein RS Pro 29-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/2-Zoll-Vierkant ; 833-5966 833-5966 ist ein RS Pro 2-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz ; 833-5947 833-5947 ist ein RS Pro 39-teiliger POZIDRIV ® -Schraubendrehersatz ; 833-5938 833-5938 ist ein RS Pro 3-teiliger Stahlzangensatz ; 833-5972 833-5972 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz ; 833-5931 833-5931 ist ein RS Pro 3-teiliger Zangensatz ; 833-5929 833-5929 ist ein RS Pro 4-teiliger Stahlzangensatz ; 833-5935 833-5935 ist ein RS Pro 52-teiliger Steckschlüsselsatz mit 1/4-Zoll-Vierkant ; 833-5969 833-5969 ist ein RS Pro 5-teiliger Niet-Werkzeugsatz ; 833-5944 833-5944 ist ein RS Pro 6-teiliger Mess- und Schneidwerkzeugsatz ; 833-5941 833-5941 ist ein RS Pro 7-teiliger VDE-PHILLIPS ® -Schraubendrehersatz ; 833-5922 833-5922 ist ein RS Pro 16-teiliger Stahl-Kombinationsschlüsselsatz ; 833-5913 833-5913 ist ein RS Pro 15-teiliger Innensechskantschlüssel- und Schraubendrehersatz ; 833-5925 833-5925 ist ein RS Pro 12-teiliger Ratschenschlüsselsatz ; 833-5953 833-5953 ist ein RS Pro 11-teiliger Engineer Feilensatz ; 833-5919 833-5919 ist ein RS Pro 10-teiliger Elektriker-Werkzeugsatz Warum RS PRO? RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beziehen eine Reihe von vielseitigen Werkzeugen und Komponenten und setzen interne Experten ein, um sicherzustellen, dass RS Pro Produkte für Qualität und Exzellenz stehen. In Bezug auf Werkzeugaufbewahrungsgehäuse, -kästen und -schränke bietet RS Pro eine Reihe von Durable und vielseitigen Optionen. Egal, ob Sie Mechaniker, Engineer, Elektriker oder Heimwerker sind, RS Pro bietet eine Werkzeugaufbewahrungslösung für Ihre Anforderungen.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
8
Mit Rollen:
Nein
Länge:
307mm
Breite:
660mm
Höhe:
427mm
Maße:
660 x 307 x 427mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, 7732735, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, RS PRO, RMT0211R, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,11*
€ 590,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,08*
€ 589,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335950
ab € 141,21*
Zubehör
RS Pro
8335935
ab € 103,09*
Zubehör
RS Pro
8335947
ab € 69,09*
Zubehör
RS Pro
8335941
ab € 44,17*
Zubehör
RS Pro
8335925
ab € 183,00*
Zubehör
RS Pro
8335922
ab € 86,11*
Zubehör
RS Pro
8335931
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.