Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-T 3-Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 120W, 340 → 575V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7724829
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427054R0000 CP-T 24/5.0
EAN/GTIN:
     5059041239721
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 340 → 575V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 3
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 74mm
Tiefe = 118.8mm
Serie = CP-T
Temperatur max. = +70°C

ABB-Netzteil für DINDas dreiphasige Netzteil der ABB-Serie CP-T für DIN-Schienen hat eine Eingangsspannung zwischen 340 V ac und 575 V ac/480 V dc und 820 V dc. Dieses Netzteil ist mit zwei großzügigen Kondensatoren ausgestattet, die eine Netzpufferung von mindestens 20 Millisekunden gewährleisten. Er hat einen Ausgangsstrom von 5 A bei 24 V dc Ausgangsspannung. Diese Ausgangsspannung ist im Bereich zwischen 22,5 V dc und 28,5 V dc einstellbar.Eigenschaften und VorteileFreie Konvektionskühlung Hoher Wirkungsgrad bis 89 % LED für Statusanzeige Geringe Verlustleistung und geringe Heizung Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 70 °C. Die Nennleistung beträgt bis zu 120 W Relaisausgang zeigt den fehlerfreien Betrieb der Ausgangsspannung anAnwendungenIndustrieumgebungen ITE-Werbung Starker Motorstart Batteriebetriebene Anlagen Schwankende NetzwerkeZertifizierungenCCC CE-zertifiziert EN 60950 GOST IEC UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
340 → 575V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
3
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
74mm
Tiefe:
118.8mm
Serie:
CP-T
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 7724829, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ABB, 1SVR427054R0000CPT2450, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.