Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82721A Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 3,9 mH, ±30%, 6A, Radial / R-DC 40mΩ x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720203
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82725A2602N001
EAN/GTIN:
     5059043100524
Suchbegriffe:
Drosselspule
epcos drosselspule
drosselspule
Induktivität = 3,9 mH
Gleichstrom max. = 6A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 40mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 44mm
Tiefe = 42.4mm
Höhe = 25mm
Abmessungen = 44 x 42.4 x 25mm
Kernmaterial = Ferrit
Anschlussraster = 15 mm, 40mm
Serie = B82721A
Anschlussklemmentyp = Radiale Anschlüsse

VDE 0565-2 UL 1283. VDE; UL-anerkannte Komponente. Der Nennstrom I ;sub>R ;/sub> ist bezogen auf 50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 °C Die Nenn-Induktivität L ;sub>R ;/sub> ist pro Spule @ 20 °C. Gleichtaktdrossel Epcos Serie B82721A. Stromkompensierende Ringkern-Doppeldrosseln mit einem Ferritkern in einem schwer entflammbaren Vergussmaterial und einer Tasche bis (UL94V-0) Hohe Resonanzfrequenz auf Grund des einzigartigen Wicklungsverfahrens Anwendungen umfassen Schaltnetzteile für Computer, Fernseher und andere empfindliche elektronischen Geräte. Zusätzlich sind die Serie B82721/2/3/4/5A von Drosseln geeignet für elektronische Vorschaltgeräte in Lampen und die Drosseln Serie B82725J sind ideal geeignet für Waschmaschinen und Ladegeräte. Flache horizontale Versionen (-A/-B) Senkrechte Versionen (-J/-K) sparenr Platz auf der Leiterplatte
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,9 mH
Gleichstrom max.:
6A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
40mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
44mm
Tiefe:
42.4mm
Höhe:
25mm
Abmessungen:
44 x 42.4 x 25mm
Kernmaterial:
Ferrit
Anschlussraster:
15 mm, 40mm
Serie:
B82721A
Anschlussklemmentyp:
Radiale Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: 7720203, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82725A2602N001, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.