Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor FPGA iCE40 HX 1280 Cells 160 Blocks VQFP 100-Pin 1280Register 64kbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7720045
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     iCE40HX1K-VQ100
EAN/GTIN:
     5059045558965
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Familie = iCE40 HX
Anzahl der Logik-Zellen = 1280
Anzahl der Logik-Einheiten = 160
Anzahl der Register = 1280
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFP
Pinanzahl = 100
Anzahl der RAM Bits = 64kbit
Abmessungen = 14 x 14 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 14mm
Breite = 14mm

Anwenderprogrammierbare Steuergatterarrays (FPGA), Gitterhalbleiter
Weitere Informationen:
Familie:
iCE40 HX
Anzahl der Logik-Zellen:
1280
Anzahl der Logik-Einheiten:
160
Anzahl der Register:
1280
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFP
Pinanzahl:
100
Anzahl der RAM Bits:
64kbit
Abmessungen:
14 x 14 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
14mm
Breite:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 7720045, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Lattice Semiconductor, iCE40HX1KVQ100, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 151,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.