Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Fußschalter Tastend, 2-poliger Wechsler, 21 A Aluminiumdruckguss 250V, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Fußschalter Tastend, 2-poliger Wechsler, 21 A Aluminiumdruckguss 250V, IP 67
RS PRO Fußschalter Tastend, 2-poliger Wechsler, 21 A Aluminiumdruckguss 250V, IP 67
RS PRO Fußschalter Tastend, 2-poliger Wechsler, 21 A Aluminiumdruckguss 250V, IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7719247
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7719247
EAN/GTIN:
     5056112136446
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter ip67
fußschalter
rs pro fußschalter
Not-Aus-Fußschalter = Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge = Tastend
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Kontaktnennspannung AC = 250V
Kontaktnennspannung DC = 220V
Kontaktnennstrom = 21 A
Schalter-Einsatzbedingungen = Raue Einsätze
IP Schutzart = IP 67
Schutzdeckel = Ja
Kontaktmaterial = Silber
Farbe = Gelb
Länge = 264mm

EN60204-1/EN 60947-5-1. Fußschalter ohne Schutz in robuster Ausführung, RS PRO. Fußschalter in robuster Ausführung von RS PRO sind ideal für industrielle Anwendungen. Sie bestehen aus Aluminiumdruckguss und wurden für hohe Leistung und ausgezeichnete Qualität entwickelt. Fußschalter werden häufig auf großen Maschinen verwendet, bei denen handbetätigte Schalter ein Sicherheitsproblem darstellen. Dieses Fußpedal ist ideal für verschiedene Anwendungen. RS PRO bietet eine Reihe von Fußschaltern und Zubehör passend zu allen Ihren Anforderungen. Die Serie ist von RS geprüft, d. h. sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Diese Serie von Fußpedalen in robuster Ausführung umfasst: ; 211-0698 211-0698 – Taster ; 771-9247 771-9247 – Taster – 5K-Potenziometer, DPCO, Rastbetätigung – zu Beginn der Pedalbetätigung ; 771-9256 771-9256 – Taster – 10K-Potenziometer, DPCO, Rastbetätigung – zu Beginn der Pedalbetätigung. Eigenschaften und Vorteile:. Industrieller Fußschalter – sowohl robust als auch langlebig Zwangsöffnungskontakte öffnen bei klebenden Kontakten oder gebrochener Feder. Durchschnittlicher voraussichtliche Lebensdauer 1 x 106 Schaltspiele Abgedichtet gemäß IP67 – geschützt vor Staub und wasserdicht Betriebstemperatur: –25 °C bis +60 °C Ergonomisches Design und lange Lebensdauer Gelbe Farbe mit schwarzem Sockel. Typische Anwendungen:. Fußschalter werden üblicherweise verwendet, wenn eine Betätigung ohne Hände praktischer oder sicherer ist. Sie sind in folgenden Bereichen zu finden: Industrielle Anlagen und kleinere Elektrowerkzeuge Krankenhausbetten Zahnarztstühle Lampen. Häufig gestellte Fragen Welche unterschiedlichen Schaltoptionen gibt es? Schalter sind Komponenten, die einen Stromkreis durch Herstellen oder Unterbrechen des Kontakts ein- oder ausschalten. Die beiden häufigsten Arten sind: Nicht-rastend (tastend) – Diese Art von Fußschalter stellt einen Kontakt her, wenn sie gedrückt wird, und unterbricht ihn wieder beim Loslassen. Rastend (Dauerschaltung) – Diese Art von Fußschalter muss einmal EIN und erneut für AUS gedrückt werden Wofür werden Fußschalter verwendet? Da diese Schalter mit dem Fuß betätigt werden, bleibt die Hand des Benutzers für andere Aufgaben frei.
Weitere Informationen:
Not-Aus-Fußschalter:
Fußschalter in robuster Ausführung
Schaltfolge:
Tastend
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kontaktnennspannung AC:
250V
Kontaktnennspannung DC:
220V
Kontaktnennstrom:
21 A
Schalter-Einsatzbedingungen:
Raue Einsätze
IP Schutzart:
IP 67
Schutzdeckel:
Ja
Kontaktmaterial:
Silber
Farbe:
Gelb
Länge:
264mm
Weitere Suchbegriffe: 7719247, Schalter, Fußschalter und Zubehör, RS PRO, 6253AAAAAAZ0, Switches, Foot Switches & Components, Foot Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,90*
€ 560,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,71*
€ 560,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,49*
€ 482,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
116653
ab € 62,89*
Zubehör
RS Pro
116726
ab € 116,18*
Zubehör
RS Pro
116782
ab € 137,23*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.