Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GRP Kunststoffplatte, Schwarz, 10mm x 305mm x 500mm / 1.35g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-771869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     771869
EAN/GTIN:
     5056111935521
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Breite = 305mm
Stärke = 10mm
Material = GRP
Laminiert = Ja
Dichte = 1.35g/cm³
Zugfestigkeit = 140 (Nass) MPA, 160 (Trocken) MPA
Härte = Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 5.5%
Wärmeleitfähigkeit = 0.27W/mK
Betriebstemperatur max. = +100°C

Glasfaserverstärktes Nylon 66 - GFK-Platte: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Umwelt: Glasfaserverstärktes Nylon 66 wird durch UV-Strahlung nicht beeinträchtigt. Starke Säuren (pH>3) verursachen aufgrund von Absorption Änderungen in den Abmessungen. Starke Laugen (pH>11) haben keine Auswirkungen. Heißes Wasser und chlorierte Kohlenwasserstoffe greifen den Werkstoff durch Absorption geringfügig an. Statische Hochtemperaturanwendungen 30 % Glasfüllung verstärkt Steifheit Ausgezeichnete Formstabilität Erhöhte Festigkeit und besseres Leistungsvermögen im Vergleich zu standardmäßigem Nylon 66 In schwarzer Farbe
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Breite:
305mm
Stärke:
10mm
Material:
GRP
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.35g/cm³
Zugfestigkeit:
140 (Nass) MPA, 160 (Trocken) MPA
Härte:
Rockwell M90
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
5.5%
Wärmeleitfähigkeit:
0.27W/mK
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, rs pro pa-platte, 771869, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,40*
€ 231,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,02*
€ 227,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 177,65*
€ 211,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,78*
€ 210,37
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 167,29*
€ 199,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,04*
€ 194,02
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 148,20*
€ 176,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.