Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bindemittel Saugrolle Ölsperre, 180 L Aufnahmekapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bindemittel Saugrolle Ölsperre, 180 L Aufnahmekapazität
RS PRO Bindemittel Saugrolle Ölsperre, 180 L Aufnahmekapazität
Artikel-Nr.:
     108EL-7716402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716402
EAN/GTIN:
     5056112134558
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Rolle
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 180 L
Anzahl pro Packung = 1

Saugfähige Tücher, nur für Öl, perforierte Rolle.. Absorbierende saugfähige Rollen mit Standardgewicht von RS PRO sind für die Reinigung von Ölleckagen konzipiert und absorbieren fast alles außer verschüttete Chemikalien. Die saugfähigen Rollen sind in weißer Farbe erhältlich, einfach zu identifizieren und entsprechen den Branchenstandards für die Reinigung von Ölleckagen und verhindern so Schäden für die Umwelt und Ihr Unternehmen. Die Rolle ist perforiert, so dass Sie so viel abreißen, was Sie benötigen, um die Ölleckage zu beseitigen, was dieses Produkt zu einer ausgezeichneten und kostengünstigen Lösung macht. RS PRO hat alle erforderlichen Produkte, die Sie benötigen, um mit Ihren Verschüttungen, saugfähigen Pads, Rollen, Socken, Kissen und Auslegern fertig zu werden, einschließlich einer breiten Palette von Verschüttungssets und Einwegbeuteln. Eigenschaften und Vorteile.. Saugfähige Rollen. Perforiert. Reißen Sie die Menge ab, die Sie verwenden möchten. Nur Ölleckagen. Saugfähig. Branchenweit anerkannt Weiß – Nur Ölverschmutzungen. Hydrophobie – wasserabweisend und schwimmt auf Wasser. Rollengröße 48 cm x 4000 cm. Verpackungsgewicht 6 kg. Mit Erklärung der Farbe beim Aufwischen.. Schwarz/Grau – Absorbiert alles, außer aggressive Chemikalien. Weiß – Nur Ölverschmutzungen. Gelb – Absorbiert alles, auch aggressive Chemikalien.
Weitere Informationen:
Typ:
Rolle
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
180 L
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, saugrolle für öl, bindevlies rollen, bindevlies, 7716402, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 637000, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 357,23*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 22,99*
Zubehör
RS Pro
7716566
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.