Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC KQ2 Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7715251
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2H23-06A
EAN/GTIN:
     5059039837755
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 3,2-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = KQ2
Gehäusematerial = PBT

Modelle mit dem Suffix -X2 in der Hersteller-Teilenummer sind kupferfrei (chemisch vernickelt). Gerade Kupplung KQ2H. Die geraden Anschlussstücke KQ2H von SMC können schnell und einfach auf Ihren pneumatischen Anschlüssen montiert werden. Die geraden Anschlussstücke KQ2H sind außerdem kompakter ausgeführt, womit sie auch an beengten Orten eingesetzt werden können. Die gerade Kupplungen wurden entwickelt, um Rohrleitungen in gleicher Richtung zu verbinden. Die neue Serie von KQ2-Produkten ist leichter als die vorherigen Modelle und bietet den Vorteil verbesserter Verbindungs- und Trennkräfte. Rohr-zu-Rohr-Anschluss Das spezielle Profil der Dichtung bietet eine formschlüssige Abdichtung unter Druck, ohne den Durchfluss einzuschränken Eine Entriegelungstaste ermöglicht ein leichtes Entfernen des Rohrs, ohne Schäden zu verursachen Maximaler Betriebsdruck 10 bar Maximaler Unterdruckbetriebsdruck: -100 kPa Prüfdruck: 3 MPa Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur -5 → +60 °C (Wasser 0 → 40 °C)
Weitere Informationen:
Stecker A:
3,2-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
KQ2
Gehäusematerial:
PBT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,65*
3 Tage
61
1
€ 8,90*
ab € 1,98*
€ 2,96*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,68*
€ 4,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,51*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,66*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.