Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol® GRP Kunststoffplatte, Weiß, 5mm x 285mm x 590mm / 1.36g/cm³ bis +130°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-771370
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     771370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HGW-Platte
HP-Platte
Hartpapiertafel
PF-Platte
Form = Voll
Länge = 590mm
Breite = 285mm
Stärke = 5mm
Material = GRP
Laminiert = Ja
Dichte = 1.36g/cm³
Wasseraufnahme = 0.005
Wärmeleitfähigkeit = 0.42W/mK
Laminat-Material = Epoxidharz, Glasfaser
Schlagzähigkeit = 60kJ/m²

Tufnol ®, 10G/40-GFK-Platte: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Epoxidglas-Laminat mit extrem hoher mechanischer und elektrischer Festigkeit. Gute dielektrische Eigenschaften unter trockenen und feuchten Bedingungen Ausgezeichnete Steifigkeit und Formstabilität Erfüllt EN60893 Typ RP GC 201
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
590mm
Breite:
285mm
Stärke:
5mm
Material:
GRP
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.36g/cm³
Wasseraufnahme:
0.005
Wärmeleitfähigkeit:
0.42W/mK
Laminat-Material:
Epoxidharz, Glasfaser
Schlagzähigkeit:
60kJ/m²
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) gfk, 771370, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, Tufnol®, E2177611, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,10*
€ 173,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,51*
€ 170,78
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 133,45*
€ 158,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,84*
€ 156,89
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 124,76*
€ 148,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,99*
€ 147,55
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 112,73*
€ 134,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,31*
€ 112,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.