Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol GRP Kunststoffplatte, Weiß, 3mm x 285mm x 590mm / 1.36g/cm³ bis +130°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-771364
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     E21776/10
EAN/GTIN:
     5056111935323
Suchbegriffe:
HGW-Platte
HP-Platte
Hartpapiertafel
PF-Platte
Form = Voll
Länge = 590mm
Breite = 285mm
Stärke = 3mm
Material = GRP
Laminiert = Ja
Dichte = 1.36g/cm³
Wasseraufnahme = 0.005
Wärmeleitfähigkeit = 0.42W/mK
Betriebstemperatur max. = +130°C
Bruchfestigkeit = 490MPa

Tufnol ®, 10G/40-GFK-Platte: Glasfaserverstärkter Kunststoff. Epoxidglas-Laminat mit extrem hoher mechanischer und elektrischer Festigkeit. Gute dielektrische Eigenschaften unter trockenen und feuchten Bedingungen Ausgezeichnete Steifigkeit und Formstabilität Erfüllt EN60893 Typ RP GC 201
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
590mm
Breite:
285mm
Stärke:
3mm
Material:
GRP
Laminiert:
Ja
Dichte:
1.36g/cm³
Wasseraufnahme:
0.005
Wärmeleitfähigkeit:
0.42W/mK
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Bruchfestigkeit:
490MPa
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) gfk, 771364, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, Tufnol, E2177610, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 65,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,61*
€ 238,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,44*
€ 234,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 183,61*
€ 218,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,87*
€ 217,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 173,04*
€ 205,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,27*
€ 200,24
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 152,98*
€ 182,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,96*
€ 155,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.