Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messingblech , 600mm x 300mm x 1.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-771077
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     771077
EAN/GTIN:
     5056070900172
Suchbegriffe:
Bleche
Messing Tafel
Messing-Platte
Messingblech
Länge = 600mm
Material = Messing
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1.6mm
Farbe = Natur

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Messing
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1.6mm
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: messing bleche, bleche, 771077, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 18009, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 187,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 283,79*
€ 337,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 282,66*
€ 336,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 262,87*
€ 312,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,43*
€ 305,15
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 242,64*
€ 288,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,04*
€ 267,80
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 204,58*
€ 243,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,76*
€ 223,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.