Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions SFV-R, SMD FPC-Steckverbinder, Stecker, 28-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7710240
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV28R-1STE9HLF
EAN/GTIN:
     5059041744577
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Stecker
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = SFV-R
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie SFV-R, halogen- und bleifrei. Diese vielseitigen FFC/FPC-Steckverbinder sind für Anwendungen wie z. B. Mobiltelefone, Drucker, Kfz-Multimedia und mobile Geräte geeignet. Die FFC/FPC-Steckverbinder der Serie FCI SFV-R sind in Ausführungen mit oberem und unterem Kontakt erhältlich sowie halogen- und bleifrei. In den FFC/FPC-Steckverbindern der Serie FCI SFV-R mit Rastermaß 0,5 mm sorgt ein herkömmliches gleitendes Betätigungselement für ein ZIF-Einführen (Nullkraft) mit Vorhalt für das Kabel. FPC-Dicke 0,33 ± 0,05 mm (einschließlich Klebstoff) FFC-Dicke 0,3 ± 0,05 mm Nennstrom: 0,5 A pro Stift SFV**R- 1 STE9HLF mit Kontakt unten SFV**R- 2 STE9HLF mit Kontakt oben
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt unten
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
SFV-R
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder fci, 7710240, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Amphenol Communications Solutions, SFV28R1STE9HLF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.