Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Sicma-3 Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kupfer Eisen Legierung Zinn-beschichtet


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Sicma-3 Kfz-Anschlussklemme Buchse, Kupfer Eisen Legierung Zinn-beschichtet
Artikel-Nr.:
     108EL-7710230
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     211CC2S1160P
EAN/GTIN:
     5060641265324
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt delphi
buchsenkontakt
Serie = Sicma-3
Gender = Buchse
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer Eisen Legierung
Anschlussart = Crimp
Betriebstemperatur min. = -40°C

Sicma, Crimp-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Serie:
Sicma-3
Gender:
Buchse
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer Eisen Legierung
Anschlussart:
Crimp
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7710230, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, Kfz Anschlussklemmblöcke, Delphi, 211CC2S1160P, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connector Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
65201521-M
ab € 600,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.