Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Mini-PV Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7710133
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65039-032ELF
EAN/GTIN:
     5059041031592
Suchbegriffe:
7710133
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Mini-PV
Zur Verwendung mit = Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 12.55mm
Breite = 2.54mm
Gehäusematerial = Thermoplast

PV Mini-Latch-Gehäuse. Diese Serie von Mini-Latch-Gehäusen wird für einzelne Mini-PV-Kontakte verwendet, die separat erhältlich sind, siehe Best.-Nr. ; 771-0127 771-0127 (typisch). Die Mini-Latch-Gehäuse haben ein Rastermaß und einen Reihenabstand von 2,54 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Mini-PV
Zur Verwendung mit:
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
12.55mm
Breite:
2.54mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
48234-002LF
ab € 1,29*
Zubehör
Amphenol
48046-002LF
ab € 1,44*
Zubehör
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.