Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol ICC USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7710035
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     61729-0010BLF
EAN/GTIN:
     5059041102582
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anzahl der Ports = 1
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Amphenol-FCI-USB 2.0-Buchsen von Typ A und Typ B. USB 2.0-Buchsen des Typs A und Typs B mit einer Hochgeschwindigkeitsleistung von 480 Mbit/s und einem hohen Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind im Betrieb steckbar für schnelle und einfache Nutzung. Die robuste, langlebige Bauweise dieser USB-Steckverbinder ermöglicht ihnen, bis zu 12000 Steckzyklen standzuhalten. Die Gehäuse dieser USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, es sind Ausführungen mit Abschirmung für EMI-/ESD-Schutz vorhanden. Leiterplatten-Befestigungsstifte an den Steckverbindergehäusen bieten eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte während des Lötens. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und B sind in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich rechtwinkliger Montage, seitlicher Montage und Doppelstock für Entwurfsflexibilität verfügbar. Eigenschaften und Vorteile. 480 Mbit/s Hochgeschwindigkeitsleistung Hoher Nennstrom von 2,1 bis 2,9 A Robuste und langlebige Bauweise Kann bis zu 12000 Steckzyklen standhalten Während des Betriebs steckbar Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse EMI-/ESD-geschirmte Versionen erhältlich Leiterplatten-Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese USB-Steckverbinder vom Typ A und Typ B sind geeignet für den Einsatz in den Verbraucher-, Industrie- und Messtechnikmärkten sowie den Datenmärkten. Anwendungen umfassen weiterhin: Digitalkameras, MP3-Player, Mobiltelefone, Notebooks, Tablets, Bürogeräte, Automobil- und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anzahl der Ports:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse amphenol, 7710035, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol ICC, 617290010BLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.