Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DFN, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung DFN, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-7709559
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1725-ADJE/MC
EAN/GTIN:
     5059040131842
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 0,8 → 5 V
Line-Regulation = 0,16 %/V
Load-Regulation = 1 %
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 220µA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 2 x 3 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 2,3 V
Breite = 3mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1725
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
0,8 → 5 V
Line-Regulation:
0,16 %/V
Load-Regulation:
1 %
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
220µA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
2 x 3 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
2,3 V
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 7709559, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1725ADJEMC, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.