Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 250mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23A, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-7709509
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1703AT-3302E/CB
EAN/GTIN:
     5059040135222
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,3 %/V
Genauigkeit = 2%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 5µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Breite = 1.8mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1703A
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,3 %/V
Genauigkeit:
2%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
5µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Breite:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 7709509, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP1703AT3302ECB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.