Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.06W / 2 Ausbrüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.06W / 2 Ausbrüche
Bourns PTA THT Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.06W / 2 Ausbrüche
Artikel-Nr.:
     108EL-7703096
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA6044-2015CPA103
EAN/GTIN:
     5059043090559
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Leistung = 0.06W
Widerstandselement = Audio
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 15mm
Weglänge = 60mm
Serie = PTA

Serie PTA – Flache Schiebepotenziometer. Flache Schiebepotenziometer der Serie PTA mit Metallgehäuse und langlebigem Kohlenstoffelement. Die Schiebepotenziometer der Serie PTA sind mit drei Weglängen und als ein- oder zweigängige Ausführungen erhältlich. Zu den Anwendungen der Serie PTA gehören Audio-/TV-Geräte, Autoradios, Verstärker/Mischpulte/Drumcomputer/Synthesizer, PCs/Monitore und Geräte. Optional mit Weglängen von 20, 45 oder 60 mm
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Leistung:
0.06W
Widerstandselement:
Audio
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
15mm
Weglänge:
60mm
Serie:
PTA
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, 7703096, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTA60442015CPA103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.