Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PSM Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PSM Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W
Bourns PSM Schiebe Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-7703093
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PSM01-082A-103B2
EAN/GTIN:
     5059043902678
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Audio, Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Anschlussart = Einrastend
Schaftlänge = 8.2mm
Weglänge = 100mm
Betätigungselementtyp = Hebel

Motorisierte Schiebepotenziometer – Serie PSM. Hochwertige motorisierte Schiebepotenziometer der Serie PSM mit einem berührungsempfindlichen Hebel und einem langlebigen Kohlenstoffelement. Die Anwendungen der motorisierten Schiebepotenziometer der Serie PSM umfassen die automatisierte professionelle Audiobearbeitung und Mischerkonsolen für Sender. 100 mm Weglänge PC-Anschlussklemmen oder Snap-in-Steckverbinderoptionen Linearer Kegel
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Audio, Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Anschlussart:
Einrastend
Schaftlänge:
8.2mm
Weglänge:
100mm
Betätigungselementtyp:
Hebel
Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,5w, 7703093, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PSM01082A103B2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.