| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7703080 Herst.-Nr.: PDB241-GTR03-504A2 EAN/GTIN: 5059043094380 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 500kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Leistung = 0.25W Widerstandselement = Audio Elementwerkstoff = Kohleschicht Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 27.5mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Gerändelte Welle
24 mm Gitarrenpotenziometer - PDB241-GTR Serie. Standardpanoramaregler für Gitarren der Serie Bourns PDB241-GTR für direkten Austausch mit gerändelter oder massiver Welle. Die Potenziometer der Serie PDB241-GTR sind mit einer Reihe von Widerstandswerten erhältlich und entweder mit Audio- oder mit linearem Kegel erhältlich. Niedriges Drehmoment Kohlenstoffelement Welle glatt oder gerändelt Metallbuchse Metallwelle Hintere Lötfahnen Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 500kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Leistung: | 0.25W | Widerstandselement: | Audio | Elementwerkstoff: | Kohleschicht | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 27.5mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Gerändelte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,25w, 7703080, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PDB241GTR03504A2, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |