Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Tafelmontage /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7699688
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9289-6-06
EAN/GTIN:
     5059041120531
Suchbegriffe:
Gabelklemme
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Löten, Gabelklemme
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 32mm
Tiefe = 55.6mm
Höhe = 49.8mm

FN9280 und FN9290 - IEC-Anschlussfilter. Ultrakompakte geschirmte IEC-Anschlussfilter der Serie FN9280 mit kombiniertem zweifachem Sicherungshalter und 2-poligem Wippschalter. Die Variante für Flanschmontage wird mit einem Kit geliefert, um entweder eine Front- oder Rückseitenmontage mit einer horizontalen oder vertikalen Montageplatte zu ermöglichen. Anwendungen für die Serie FN9280 und FN9290 umfassen tragbare elektrische und elektronische Geräte, Unterhaltungselektronik, EDV- und Bürogeräte, einphasige Netzteile, Schaltnetzteile sowie Prüf- und Messgeräte. Einstufiger Filter Gute Dämpfungsleistung Geschirmte Bauweise zum Schutz gegen Magnetfelder Kompaktes Gehäuse mit zweifachem Sicherungshalter und einem 2-poligen Wippschalter Flanschversion mit horizontalen und vertikalen verschraubten Montageplatten, die zur Front- und Rückseitenmontage montiert werden können Rastversion ebenfalls erhältlich Faston-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Löten, Gabelklemme
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
50 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
32mm
Tiefe:
55.6mm
Höhe:
49.8mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 7699688, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN9289606, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.