Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 75kg, Ges H. 128mm, Rad B. 35mm, 105 x 85mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 75kg, Ges H. 128mm, Rad B. 35mm, 105 x 85mm, Platte, Gummi-Material
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 100mm, 75kg, Ges H. 128mm, Rad B. 35mm, 105 x 85mm, Platte, Gummi-Material
Artikel-Nr.:
     108EL-7697459
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3377PVJ100P62
EAN/GTIN:
     5060641298100
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 100mm
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 75kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 128mm
Radbreite = 35mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenlager = Rollenlager

Institutional-Rolle, Serie 3370/3377/3478. Die Rollen für Plattenbefestigung der Serie 3370/3377/3478 von Tente bestehen aus Pressstahl und sind glanzverzinkt sowie blau passiviert. Die Rollen verfügen über eine Radmitte aus Polypropylen mit einem schwarzen massiven Gummireifen, Staubschutz und Gewindeschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
75kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
128mm
Radbreite:
35mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenlager:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 7697459, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3377PVJ100P62, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6667561
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.