Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Q -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 200 → 240V ac, 24V dc / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PULS DIMENSION Q -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 200 → 240V ac, 24V dc / 20A
PULS DIMENSION Q -Phasen DIN-Schienen Netzteil 480W, 200 → 240V ac, 24V dc / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7697428
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS20.244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 200 → 240V ac
Nennleistung = 480W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 124mm
Breite = 82mm
Tiefe = 127mm
Serie = DIMENSION Q
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Puls-DIN-Schienen-Das einphasige DIN-Schienen-Schaltnetzteil Puls DIMENSION Q verfügt über eine einstellbare Ausgangsspannung zwischen 24 V dc und 28 V dc mit 20 A Strom. Dieses kostenoptimierte Netzteil wurde speziell mit kompromissloser Qualität und Zuverlässigkeit für hohe Leistung entwickelt. Dieses Gerät ist mit einer Eingangsspannung zwischen 200 V ac und 240 V ac ausgestattet. Diese Netzteildiagnose ist einfach durch den trockenen DC-OK-Kontakt, eine grüne DC-OK-LED und eine rote Überlast-LED.Eigenschaften und VorteileLeicht und kompakt Einfach zu installieren Quick-Connect Federanschlussklemmen Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94,5 % Die Nennleistung beträgt 480 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 100 mVss Sehr geringe Leerlaufverluste 150 % Peak Load-Fähigkeit Sicherer HiccupPLUS-Überlastmodus DC-OK-Signal mit Relais Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenIndustrielle Steuerung Automation Kommunikations- und MessgeräteZertifizierungenIEC UL-Zulassung DE SELV
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
200 → 240V ac
Nennleistung:
480W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
124mm
Breite:
82mm
Tiefe:
127mm
Serie:
DIMENSION Q
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 480w 24v, din-schienen schaltnetzteil, puls din-schienen schaltnetzteil, 7697428, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, PULS, QS20244, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 222,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,21*
€ 222,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,36*
€ 230,48*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,29*
€ 237,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 208,87*
€ 245,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB20.241
ab € 226,71*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 41,90*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.