Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV37 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7692230
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV37W104C01B00
EAN/GTIN:
     5059045893158
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PV37
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bleigekapselte mehrgängige Trimmpotenziometer, Serie PV37. Mehrgängige Trimmpotenziometer der Serie PV37 mit 12-gängiger Einstellung und bleigekapselter Bauweise zum Schutz gegen Staub und Flüssigkeit. Diese mehrgängigen Trimmpotenziometer der Serie PV37 haben einen Kupplungsmechanismus gegen übermäßige Schleiferdrehung sowie obere und seitliche Einstellungsrichtungen und sind für die Ultraschallreinigung nach dem Löten verfügbar. Einzelheiten zu den verschiedenen Leiterplattenabmessungen für diese Trimmpotenziometer der Serie PV37 befinden sich im Datenblatt. Zu den typischen Anwendungen für diese mehrgängigen Trimmpotenziometer gehören Messgeräte, OA-Geräte, medizintechnische Geräte, Netzteile und Basisstationen für Mobiltelefone. Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Einstellschraube oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PV37
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 7692230, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PV37W104C01B00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
262
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,55*
€ 3,17*
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.