Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5 mm Schraubbit, Biteinsatz CrMo-Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-769175
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     769175
EAN/GTIN:
     5056111934616
Suchbegriffe:
769175
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Schraubendreherbits
Kopftyp = Sechskant
Typ = Biteinsatz
Größe = 5 mm
Material/Stoff = CrMo-Stahl

DIN 3126. Sechskant Bits, 50mm. Profibits mit 1/4" Sechskant-Antrieb und metrischem Innensechskant-Abtrieb Zum Schrauben mit hohen Drehmomenten in Holz und Metall
Weitere Informationen:
Kopftyp:
Sechskant
Typ:
Biteinsatz
Größe:
5 mm
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.